コードレスニブラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39149785 品番CN18DSL(LXPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業 付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー 質量(kg)2.1(BSL36A18/BSL1860装着時) 全長×全幅W×全高(mm)295×82×196(BSL36A18/BSL1860装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 切断能力(mm)ステンレス板1.2 蓄電池形名BSL36A18 無負荷ストローク数(min-1)2500 最小切断半径(mm)40 アズワン品番64-8466-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39149785 CN18DSL(LXPK) 54839324 CN18DSL LXPKZ コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39149785
2020-09-02
用途:
角波板金などの、切断に使用
建設業・工事業

明日使いますが、ニブラはHikokiの方が、替刃の交換が、少なくて良いですから 今回購入しました。
が、電池1個か2個かは、書いて無くて電池付きだから、勝手に2個だと思ってこれだけを 頼んじゃった、失敗!また、電池1個頼まなくてはいけない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする