第一ゴム
第一ゴムの 安全長靴・長靴
第一ゴムの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒安全長
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
39149907
品番
#90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
10mmウレタン×5mmウレタンで保温性が高い。
品質の高いゴムならではの屈曲性・耐久性が良い。
フード・防滑材使用により、屋外での使用〜冷蔵庫内など幅広くお使いいただけます。
形状
ハイカット
サイズ(cm)
27
機能
防寒性・保温性・屈曲性・耐久性・防滑性
甲被タイプ
スリッポンタイプ
色
オレンジ
材質(先芯)
樹脂製
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
仕様
フードあり
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)
1000
靴底
セラミック入り
丈(mm)
280
材質(裏地)
10mmウレタン+3mmキルトウレタン
足まわり(cm)
27.5
履口回り(cm)
40
靴タイプ
長靴