CPG7RD GRID-IT サンワダイレクト 39150239

※使用例

CPG7RD GRID-IT サンワダイレクト 39150239 CPG7RD GRID-IT サンワダイレクト 39150239 CPG7RD GRID-IT サンワダイレクト 39150239 CPG7RD GRID-IT サンワダイレクト 39150239

GRID-IT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39150239 品番CPG7RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

GRID-ITは、表面を通る無数のゴムバンドで小物をしっかり挟み込み固定する、全く新しいタイプのガジェット&アクセサリケースです。
どこに何を挟んでいるか一目で分かるので、すぐに取り出せます。
カバンの中でバラバラになっていた小物も、まとめてGURI-ITに収納して持ち運びができます。
多くのゴムバンドが縦横に通っているので、たくさんの小物を収納することが可能です。
ゴムバンドの隙間の大きさは様々なので、小さいものからある程度の大きさのものまで、やり方次第で柔軟に収納することが可能です。
デジモノアクセサリから工具類、おもちゃ、化粧品などいろいろなものが収納でき、自由な発想で使い方が広がります。
ゴムバンドには無数の縫い目がゴム糸で施されており、ホールドしたものを表面の摩擦で傷つけません。
ゴムベルトがしっかり小物を固定するので、強く振っても反対にしても滑り落ちる心配はありません。
GRID-ITは硬く厚みがあるので、モノを挟んでも形崩れしたり折れ曲がったりしない、衝撃に強い作りになっています。
フックの通し穴が付いているので、使用しない時は壁や机の横に掛けておくことができます。

レッド 質量(g)209 タイプB5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×187×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする