パソコンデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39150257 品番100-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダークオーク木目柄で、落ち着いた雰囲気に仕上げています。
場所をとらない省スペース設計です。
キーボードテーブルはスライド式で収納することができます。精密レール付きで動きが滑らかです。
ミニタワーは下棚収納も可能です。さらに取り外しのできる中棚がついており収納に便利です。

木目調 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×566×1176〜1326 総耐荷重(kg)71 質量(kg)19.12 高さ(mm)1176〜1326 奥行(mm)566 間口(mm)750 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×566×1176〜1326 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする