パソコンラック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39150284 品番 100-DESK016WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×528×1100〜1250 総耐荷重(kg)60 質量(kg)15.8 高さ(mm)1100〜1250 奥行(mm)528 間口(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100〜1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39150284
2022-12-17
用途:
電気室にpc設置用

組立が簡単で、10分ほどで完了、頑丈でイメージ通りでした

対象商品:
39150275
2021-09-07
用途:
パソコン操作時
西日本テクノサポート株式会社 様

部屋の隅にコンパクトに収まりとても良いです。
コピー機も、上段に綺麗に収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする