パソコンデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39150379 品番100-DESK039W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある艶やかな鏡面仕上げの天板を使用したパソコンデスクです。
天板表面は水や汚れに強いポリエステル塗装を施しています。
天板には木材を繊維状に粉砕し圧縮成形した、環境に優しいMDF素材を使用しています。
120cmのワイド天板で、パソコンはもちろん周辺機器も置くことができます。
十分な作業スペースを確保できるので効率良く作業が進められます。
シンプルなデザインでどんなお部屋にもマッチし、パソコンデスクだけでなく、様々な用途に使用できます。
天板間に隙間ができない直角タイプなので、2台以上の連続したレイアウトもオススメです。
サイドフレームに四角のパイプ、背面にバックフレーム、天板裏にリーンホースメントで補強し、横揺れに強い設計です。
デスク背面にはクランプ式のモニタアーム、照明器具などの設置が可能です。
サイドフレーム下部にアジャスターがついているので机のガタツキをなくし、床の傷防止にもなります。

高さ(mm)700 間口(mm)1200 奥行(mm)600 ホワイト 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(ポリエステル塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする