100-DESK080W シンプルワークデスク サンワダイレクト 39150503

 

100-DESK080W シンプルワークデスク サンワダイレクト 39150503 100-DESK080W シンプルワークデスク サンワダイレクト 39150503 100-DESK080W シンプルワークデスク サンワダイレクト 39150503 100-DESK080W シンプルワークデスク サンワダイレクト 39150503 100-DESK080W シンプルワークデスク サンワダイレクト 39150503

シンプルワークデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39150503 品番100-DESK080W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデザインのワークデスクです。
奥行きが70cmあり、作業スペースが広いので効率的に作業する事ができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
天板から床までのスペースが約64cmあるので、広くゆったりと使うことができます。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
スチール製のフレームがしっかりと支えているので、工作スペースとしても使用できます。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

高さ(mm)700 幅(mm)1600 奥行(mm)700 質量(kg)24 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×700 総耐荷重(kg)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする