曜日別特売
100-DESK094W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150598

100-DESK094W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150598
100-DESK094W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150598
100-DESK094W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150598
100-DESK094W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150598

ノートパソコンデスク

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
高さ(mm)510~652
内容量1台注文コード39150598品番100-DESK094W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。

高さ(mm)510~652間口(mm)580奥行(mm)390質量(kg)7.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×510~652材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39150607
2021-12-21
用途: 複合機の傍において、書類置き場として使います。高さの調整可能がポイント。
卸売・小売業

使用目的に叶い、満足です。ただ、天板の支柱が1本なので、ガッチリ固定できないのがチョット気にかかります。

対象商品 : 39150598
2019-11-01
用途: ノートPC使用時
サービス業

ノートPCの置き場所に困っていたので
スペースがうまく使えて最適です。
デスク上下が簡単に出来ると購入しましたが
割と力を必要とします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする