100-DESK095W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150607 100-DESK095W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150607 100-DESK095W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150607 100-DESK095W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150607 100-DESK095W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150607 100-DESK095W ノートパソコンデスク サンワダイレクト 39150607

ノートパソコンデスク

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39150607 品番 100-DESK095W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。

高さ(mm)700〜842 間口(mm)580 奥行(mm)390 質量(kg)7.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×700〜842 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39150607
2021-12-21
用途:
複合機の傍において、書類置き場として使います。高さの調整可能がポイント。
卸売・小売業

使用目的に叶い、満足です。ただ、天板の支柱が1本なので、ガッチリ固定できないのがチョット気にかかります。

対象商品:
39150598
2019-11-01
用途:
ノートPC使用時
サービス業

ノートPCの置き場所に困っていたので
スペースがうまく使えて最適です。
デスク上下が簡単に出来ると購入しましたが
割と力を必要とします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする