シンプルデスク

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39150668 品番 100-DESKF002BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

高さ(mm)700 幅(mm)800 奥行(mm)600 ブラウン 質量(kg)11.1 キャスターなし 天板耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×700 梱包数1 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)_木目調 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)16 組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立) 梱包物最大寸法(mm)890×660×101 生産国中国 組立時間約15分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×600 梱包質量(g)12400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×600×700 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×600×684
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39150643
2022-08-30
用途:
作業台として
製造業

お手軽で良い商品なのですが、組み立て時、バッテンの部分を普通につなぐと閉まりません。下の方をつぼめないとネジが閉まりませんでした。仕上がりは若干下の方がつぼまって見えます。これでいいのかな?!と言う感じです。

対象商品:
39150738
2021-01-04
用途:
自宅テレワーク作業机

ライトブラウン120cmを購入。写真と同じ色だった。ノートパソコン1台、デスクトップパソコン1台、ディスプレイ2台乗せている。この程度の使い方ではフレームがしっかりしており揺れることはない。別途送料がかかるが良い机と思う。

対象商品:
39150923
2020-07-01
用途:
作業台
教育・研究機関

筋交いや天板裏の補強のおかげか剛性が高く、様々な作業に有用。
値段も安いのだけど、別途配送料がかかるので注意。
それを込めても良い品ですが。

対象商品:
39150887
2020-06-29
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

じょうぶで、あつかいやすい、塗装作業時、機械のメンテナンス時パソコンの入力作業でも作業できます。

2019-09-19
用途:
血圧計置く台にに使用
製造業

リビングルームの隙間に血圧計を置く台として探していたのですが、
隙間のあったサイズがなかなか無くて、モノタロウさんにありました。
それも10%割引の日を選んで頼んだので格安で手に入りました。
重宝しています。

2人が参考にしています
2021-03-15
用途:
事務所用机
株式会社栄工務店 様

フレーム取付ビスm6×40のビス1本が頭が小さくワッシャーを入れないと穴に入り込んでしまった。
天板の中央1mm角程度が塗装がなってなく黒くなってたのでタッチアップしないと不細工でした。
返品交換する手間を考えると、
このような多少の欠陥が我慢でき対処できる人には安いのでおすすめかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする