曜日別特売
SSG2.5-20J18 SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39150711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径A(Φmm)18
内容量1個注文コード39150711品番SSG2.5-20J18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,960

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):74.8(7.63)
歯面強さ(参考値):32.9(3.36)
モジュール2.5歯数20穴径A(Φmm)18歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K質量(kg)0.47圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.10~0.20(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)55基準円直径C(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする