100-DESKF023 スタンディングデスク サンワダイレクト 39150939 100-DESKF023 スタンディングデスク サンワダイレクト 39150939 100-DESKF023 スタンディングデスク サンワダイレクト 39150939 100-DESKF023 スタンディングデスク サンワダイレクト 39150939 100-DESKF023 スタンディングデスク サンワダイレクト 39150939 100-DESKF023 スタンディングデスク サンワダイレクト 39150939

スタンディングデスク

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39150939 品番 100-DESKF023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。

高さ(mm)1000 幅(mm)1000 奥行(mm)480 質量(kg)14.2 ホワイト キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×480×1000 梱包数1 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)18 梱包物最大寸法(mm)1090×615×105 生産国中国 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×480 脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)982×945×480 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×480×1000 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×480×982
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39150844
2021-07-21
用途:
パソコンデスク
有限会社新津プラスチック工芸 様 (製造業)

天板と足のボルト穴位置が合っていない。
7ミリずれている。
無理やり止めたが隙間が埋まらない。
とりあえず使えるので使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする