100-DESKH010W デスク サンワダイレクト 39151018

 

100-DESKH010W デスク サンワダイレクト 39151018
100-DESKH010W デスク サンワダイレクト 39151018
100-DESKH010W デスク サンワダイレクト 39151018
100-DESKH010W デスク サンワダイレクト 39151018
100-DESKH010W デスク サンワダイレクト 39151018

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
ホワイト
内容量1台注文コード39151018品番100-DESKH010W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。

高さ(mm)720間口(mm)1200奥行(mm)600質量(kg)24ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720材質木(メラミン化粧板)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720総耐荷重(kg)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする