シンプルデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39151036 品番 100-DESKH011W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。

高さ(mm)700 間口(mm)1500 奥行(mm)1500 質量(kg)24.3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする