シェルフデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39151115 品番 100-DESKH023LBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。
ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。
座ったまま欲しいものに手が届きます。
シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。
シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、
下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。
置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。
子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。
天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。
汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。
飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。
天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。
バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。

ライトブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×880 総耐荷重(kg)50 質量(kg)16.2 高さ(mm)880 奥行(mm)600 間口(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする