ローデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39151133 品番100-DESKL001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。
省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。
デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。
天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。
キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。
収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。
キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。
引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。
引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。
キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。
前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。
木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。
キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。
通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。
表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。
耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。
水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。
脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。

高さ(mm)460 間口(mm)850 奥行(mm)450 材質木(メラミン化粧板) 質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18 ダークブラウン 天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460 総耐荷重(kg)(キャビネット)30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※引き出しは棚にぴったり収まるようになっており、レールやストッパーはついておりません。
※奥まで引き出した際の落下にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする