100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185

 

100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185
100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185
100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185
100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185
100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185
100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185
100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185
100-DESKL005BR シンプルデスク サンワダイレクト 39151185

シンプルデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)600
ブラウン
内容量1台注文コード39151185品番100-DESKL005BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

床に座って作業する際に便利で最適な、ローデスクです。
どこでも馴染むシンプルなデザインです。
ロータイプの為、あぐらをかいてデスクワークできます。
座椅子と組み合わせて使用することができます。
耐久性が高いスチールフレームを採用しています。
脚部分はスチール製の為、マグネット式のタップやフックなどの取り付けが可能です。
天板耐荷重は30kgまでで、プリンターやディスプレイなどを安心して設置することができます。
天板裏にはリーンホースメントが備え付けられており、天板をしっかり補強します。
フラットな天板を採用しているので、モニタアームなどのクランプ式の機器を設置できます。
高さを微調整することができるアジャスター付きです。
丈夫で汚れにも強いメラミン化粧板を採用しています。

高さ(mm)380間口(mm)1000奥行(mm)600質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×380色(天板)ダークブラウン色(フレーム)ブラックブラウンキャスターなし材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×380総耐荷重(kg)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする