※使用例
省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。天板には機器の落下防止用のガード付きです。高さが65cmから100cmまで調整できます。移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
比較的に安くてたすかりました。ただし、人が横を通るとすぐに動いてしまうので、輪留めなどがあればよいのですが、