※使用例

シェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39151413 品番100-DESKF013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルワークデスクを拡張できるシェルフです。
横幅60cmなのでシンプルワークデスクにぴったりサイズです。
ファイルや書籍などを収納可能です。
プリンターやフィルムスキャナー等収納可能です。
収納するものに合わせて棚板の位置を可変出来ます。
横揺れを防ぐバックフレームを装備しています。
がたつきを防ぐアジャスターを装備してます。
独立してプリンタースタンドやマルチワゴンとしても使用できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×350×1100 総耐荷重(kg)45 質量(kg)11.9 天板耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1100 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする