ファイルワゴン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39151535 品番100-WG003W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約570×400×700 棚段数2 総耐荷重(kg)40 質量(kg)約7.6 付属品ブックエンド(4本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700 材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39151535
2024-05-08
用途:
書類の整理整頓
山田建築株式会社 様 (建設業・工事業)

安価で良い。下の段にファイルを入れる時にファイルが上部に当たる時があるのであと3p位広いと良いと思います。

対象商品:
39151535
2020-09-22
用途:
ファイル整理
建設業・工事業

組み立ては簡単に作業ができました。しかし、ガタつきがあり確認しましたが解消されませんでした。ファイルを入れたら安定性はあるので、使用には問題はありません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする