ロール紙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 39151833 品番 300-PR006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
ポスターやパネル、店内装飾におすすめの発色の良いマットコート紙です。
波打ちが少なく仕上がりの良い厚口の用紙です。
用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。
POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。
線画も美しく印刷することができます。

厚さ(μm)200 坪量(g/m2)152 幅(mm)610 長さ(m)30 紙管径(inch)2 素材厚口マットコート 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデ、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル)、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする