厚さ(μm)200
坪量(g/m2)152
幅(mm)1118
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材厚口マットコート
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル