厚さ(μm)199
坪量(g/m2)210
幅(mm)914
長さ(m)30.5
用紙印画紙
紙厚(mm)0.199
紙管径(inch)2
素材半光沢
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル