ロール紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 39152077 品番 300-PR035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

店名やロゴを入れることでより集客力を高められるフラッグやタペストリーを作成するためのクロスです。
日本防火協会に認定を受けた防炎仕様となっており、万一火が付いても燃え広がりません。
紙への印刷に劣らない高発色の表現が可能です。
屋内の使用にも屋外の使用にもどちらにも対応しています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。

厚さ(μm)150 坪量(g/m2)113 用途フラッグ・タペストリー作成専用 幅(mm)1067 長さ(m)20 紙厚(mm)0.15 紙管径(inch)2 素材ポリエステル100%(防炎セミソフトクロス) 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする