300-RB10 マルチラベル サンワダイレクト ホワイト色 強粘着タイプ 39152199

※使用例

マルチラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 面付10面 注文コード39152199 品番300-RB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は面付など10種類から選べます 他の種類を見る

ラベルははがしやすい加工により、作業効率を大幅に改善します。
高白色タイプなので小さいな文字や画像をより鮮明に際立たせます。
インクジェット、レーザー、コピー機などプリンタを選ばないマルチタイプなので、オフィスでもご家庭でも使用できます。
環境にやさしい簡易パッケージ仕様です。

ホワイト ラベルサイズ(mm)86.4×50.8 厚さ(mm)0.14 白色度(%)92 面付10面 タイプ強粘着 印刷片面 片数1000片 ラベル厚(mm)0.08 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機 ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする