曜日別特売
300-RB18-5 マルチラベル サンワダイレクト 39152253

※使用例

300-RB18-5 マルチラベル サンワダイレクト 39152253
300-RB18-5 マルチラベル サンワダイレクト 39152253
300-RB18-5 マルチラベル サンワダイレクト 39152253

マルチラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
面付24面
余白上下余白付
内容量1セット(500枚)注文コード39152253品番300-RB18-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ラベルははがしやすい加工により、作業効率を大幅に改善します。
高白色タイプなので小さいな文字や画像をより鮮明に際立たせます。
インクジェット、レーザー、コピー機などプリンタを選ばないマルチタイプなので、オフィスでもご家庭でも使用できます。
環境にやさしい簡易パッケージ仕様です。

ホワイトラベルサイズ(mm)70×33.9白色度(%)90面付24面タイプ強粘着印刷片面片数2400片ラベル厚(mm)0.14余白上下余白付入数500シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする