533-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション) 39152384 533-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション) 39152384 533-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション) 39152384 533-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション) 39152384 533-M ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション) 39152384

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 39152384 品番 533-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途
金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
土木建築、運搬作業、農業など。
サイズ8/M 全長(cm)25 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)17.6 材質ナイロン ブルーグレー/ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能防臭加工・耐油性・耐突刺性・耐摩耗性・通気性 入数(双)3 厚さ(mm)約1.4 質量(g)129 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※海外ブランド品のため、日本サイズとは異なります。
※6/XS⇒Sサイズ(日本サイズ)
※7/S⇒Mサイズ(日本サイズ)
※8/M⇒Lサイズ(日本サイズ)
※9/L⇒LLサイズ(日本サイズ)

商品説明動画

東和の作業用手袋「アクティブグリップ?アドバンス」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
工作機械作業中

装着した付け心地がピッタリで滑り止めが程よくて使いやすい。

対象商品:
39152348
2024-09-20
用途:
農作業
その他業種

ゴワゴワせず手にフィットするので作業しやすいです。

対象商品:
39152384
2023-10-11
用途:
荷物の運搬作業に
運輸・通信業

グリップ力良く、良い使用感で気に入ってます。ありがとうございました。

対象商品:
39152393
2022-11-03
用途:
土木建築業での作業用
前田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

手先のフィット感があるので、細かい作業に向いているかと思います。使用後にニオイがしづらい点は大きいです。当初は仕事用で購入しましたが、家庭菜園をしている妻にも喜ばれています。HCや作業用品店でも置いてないことが有ったので助かります。

対象商品:
39152384
2022-07-19
用途:
選挙の掲示板の設置、撤去作業
卸売・小売業

以前からの使用しています。グリップのところが長いので作業中のけが防止に役立っています

対象商品:
39152366
2020-11-01
用途:
各種機械等のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

指の長さと手のひら部分の大きさのバランスが、私の手には今一つしっくりこなかったが、価格と品質には満足できる。

対象商品:
39152366
2019-06-21
用途:
農作業

今まで他社のグローブを使用していましたが、使用後に手にゴムの臭いが着いてしまって使用後は料理は出来ないで気持ちが悪い思いをしていました。
このグローブは臭いも無く快適に使用できます。天日で干す場合は最初に着ける時はきついので、ゴムが切れないか心配が残りますが数回は干しても今の所大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする