- ベスト(空調服) (服のみ) アイトス 39153608

- ベスト(空調服) (服のみ) アイトス 39153608
- ベスト(空調服) (服のみ) アイトス 39153608
- ベスト(空調服) (服のみ) アイトス 39153608
- ベスト(空調服) (服のみ) アイトス 39153608

ベスト(空調服) (服のみ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
ネイビー
内容量1枚注文コード39153608品番-
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

風が通り抜ける新感覚の涼しさ
新世代スタンダードモデルの空調服

セット内容服のみサイズSSネイビー材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)108肩幅(cm)40着丈(cm)60色番008
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 現場作業時
サービス業

現場作業で、空調服に、筆記具や小型のカッターナイフ、ちょっとしたハンドツールを挿しておけるポケット等が欲しく探していました  襟の形状が姿勢により首筋に流れる空気の邪魔になるのが原点です

対象商品 : 39153547
2020-08-30
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業に使用しています。最初は長袖を購入して使用しましたが、草刈りに使用時、ベルトで袖まで空気がこず、ベストタイプを購入しました。ベストタイプの方が草刈り作業にむいていて、涼しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする