アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾン(空調服) (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
L
注文コード
39154265
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
この商品は
色・サイズ・混率
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
風が通り抜ける新感覚の涼しさ
新世代スタンダードモデルの空調服
セット内容
服のみ
サイズ
L
色
シルバーグレー
材質
軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様
空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単
タイプ
男女兼用
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
色番
003
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。