曜日別特売
SSG3-17J19 SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39154893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数17
17
15
16
18
19
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
55
56
60
70
75
80
穴径A(Φmm)19
内容量1個注文コード39154893品番SSG3-17J19
参考基準価格(税別)¥11,370販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):101(10.3)
歯面強さ(参考値):40.3(4.11)
モジュール3歯数17穴径A(Φmm)19歯幅E(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K質量(kg)0.53圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.12~0.22(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)37ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)57基準円直径C(Φmm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする