※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-9-2-7 SF90壁面タイプ パネル付き アズワン 39156514 61-9-2-7 SF90壁面タイプ パネル付き アズワン 39156514 61-9-2-7 SF90壁面タイプ パネル付き アズワン 39156514 61-9-2-7 SF90壁面タイプ パネル付き アズワン 39156514 61-9-2-7 SF90壁面タイプ パネル付き アズワン 39156514

SF90壁面タイプ パネル付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39156514 品番61-9-2-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番62-2125-26 セット内容連結×1 バックパネル×1 材質連結:スチール製パネル:木製 強化含浸紙貼り 塗装粉体塗装 耐荷重(kg)100 幅(cm)スリット芯々:88.8(片面) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(内寸87.5)×44(内寸40)×210 寸法(幅W×高さH)(cm)パネル:87.1×205.5 仕様アジャスター付き ボルト径3/8w 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様) 種別連結 R柄パネル 質量(kg)5 パネル厚(mm)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする