MGGLB32-100+120-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-100+120) SMC 39157825

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-100+120)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
39157825
品番
MGGLB32-100+120-XC11
参考基準価格(税別)¥77,390販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする