※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
BR用薄型スチール棚セット 3段可変式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39158526
品番
61-24-9-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,360
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
スチール棚×1、ブラケット×2
材質
スチール製 粉体塗装
色
黒
耐荷重(kg)
30(水平時)
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2128-31
棚板厚さ(mm)
12
呼び寸法(cm)
D40
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚の角度は水平・15°・30°の3段階に調整できます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000