61-33-1-4 メラミン木棚セット アズワン 39159077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン木棚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39159077 品番61-33-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,180
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

表面にメラミン樹脂を含浸させ、熱圧加工をしているため、表面硬度が堅くキズが付きにくい木棚です。耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性に優れており、また、木口面(厚み面)は厚手(2mm)の樹脂テープを採用し、面取り処理を施し角部の安全性にも配慮しています。

耐荷重(kg)30 セット内容木棚×1、ブラケット×2 材質棚:木製 低圧メラミン化粧板、ブラケット:スチール製 クロームメッキ R柄 寸法(cm)スリット芯々:58.8/88.8兼用、取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、W90×88.8(インハング仕様) アズワン品番62-2129-30 棚板厚さ(mm)26 呼び寸法(cm)W90×D30 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする