MGGLB32-200+28-A93L4-XC11 MG Series(MGGLB32-200+28) SMC 39159776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-200+28-A93L4-XC11 MG Series(MGGLB32-200+28) SMC 39159776
MGGLB32-200+28-A93L4-XC11 MG Series(MGGLB32-200+28) SMC 39159776

MG Series(MGGLB32-200+28)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39159776
品番
MGGLB32-200+28-A93L4-XC11
参考基準価格(税別)¥88,390販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする