MGGLB32-220-M9BWL MG Series(MGGLB32-220) SMC 39159873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB32-220-M9BWL MG Series(MGGLB32-220) SMC 39159873
MGGLB32-220-M9BWL MG Series(MGGLB32-220) SMC 39159873

MG Series(MGGLB32-220)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
3
注文コード
39159873
品番
MGGLB32-220-M9BWL
参考基準価格(税別)¥71,230販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする