曜日別特売
61-37-8-4 BR 薄型スチール棚 アズワン 39160723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR 薄型スチール棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード39160723品番61-37-8-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
材質スチール製 粉体塗装寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)アズワン品番62-2131-31棚板厚さ(mm)12厚呼び寸法(cm)D35寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1枚につきBR薄型スチール棚用ブラケット(61-37-11-1~8)が2本必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする