曜日別特売
SUS2.5-20J15 SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39161062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数20
穴径A(Φmm)15
内容量1個注文コード39161062品番SUS2.5-20J15
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):49.6(5.06)
歯面強さ(参考値):4.02(0.41)
モジュール2.5歯数20穴径A(Φmm)15歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S1K質量(kg)0.49圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.28(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)40ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)55基準円直径C(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする