MGGLB32-320-M9BL MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-320) SMC 39161063

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-320)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39161063
品番
MGGLB32-320-M9BL
参考基準価格(税別)¥74,420販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク(mm)
320
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする