※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
22
15
16
18
20
22
24
25
28
30
穴径A(Φmm)
20
15
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
17
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39161166
品番
SUS2.5-22J20
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):57(5.81)
歯面強さ(参考値):4.96(0.51)
モジュール
2.5
歯数
22
穴径A(Φmm)
20
歯幅E(mm)
25
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.56
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.16~0.34(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
44
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
60
基準円直径C(Φmm)
55
CADデータダウンロード