※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-42-5-1 スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット アズワン 39162069 61-42-5-1 スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット アズワン 39162069 61-42-5-1 スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット アズワン 39162069

スリット芯々58.8/88.8用 貫通式角バーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39162069 品番 61-42-5-1
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,816
販売価格(税別)
2,560
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2 材質スチール製 クロームメッキ 寸法(mm)14×32角 幅(cm)角バー:88.4 耐荷重(kg)30 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様) アズワン品番62-2132-86 奥行き(cm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※角バーオプションが取り付けられます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする