曜日別特売
MGGLB32-50+90-B59WL-XC11 MG Series(MGGLB32-50+90) SMC 39162156

 

MGGLB32-50+90-B59WL-XC11 MG Series(MGGLB32-50+90) SMC 39162156
MGGLB32-50+90-B59WL-XC11 MG Series(MGGLB32-50+90) SMC 39162156

MG Series(MGGLB32-50+90)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39162156
品番
MGGLB32-50+90-B59WL-XC11
参考基準価格(税別)¥82,670販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする