曜日別特売
61-43-2-1 角バー(14×32mm角)用ブラケット クローム 差し込み式ブラケット アズワン 39162236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角バー(14×32mm角)用ブラケット クローム 差し込み式ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別
内容量1本注文コード39162236品番61-43-2-1
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
アズワン品番62-2133-06材質スチール製 クロームメッキ種別奥行き(cm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39162279
2020-05-24
用途: 陳列棚n
卸売・小売業

到着後に大きな問題はなし。
強いていうならば、
①ネット上での選びにくさ。
②到着まで相当日数がかかること。
 選びやすくて、早く届けばもっといいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする