※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角バー(14×32mm角)用ブラケット クローム 差し込み式ブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別 注文コード39162263 品番61-43-2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は種別など14種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番62-2133-09 材質スチール製 クロームメッキ 種別 奥行き(cm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39162279
2020-05-24
用途:
陳列棚n
卸売・小売業

到着後に大きな問題はなし。
強いていうならば、
@ネット上での選びにくさ。
A到着まで相当日数がかかること。
 選びやすくて、早く届けばもっといいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする