※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角バー(14×32mm角)用ブラケット クローム 差し込み式ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39162306 品番 61-43-3-1
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
アズワン品番62-2133-13 材質スチール製 クロームメッキ 種別 奥行き(cm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39162279
2020-05-24
用途:
陳列棚n
卸売・小売業

到着後に大きな問題はなし。
強いていうならば、
@ネット上での選びにくさ。
A到着まで相当日数がかかること。
 選びやすくて、早く届けばもっといいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする