MGGLB32-55+20-M9BWL3-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-55+20) SMC 39162515

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-55+20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39162515
品番
MGGLB32-55+20-M9BWL3-XC11
参考基準価格(税別)¥79,750販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークA(mm)
55
ストロークB(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする