曜日別特売
SUSA2.5-40J35 SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39163521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数40
穴径A(Φmm)35
内容量1個注文コード39163521品番SUSA2.5-40J35
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):127(13)
歯面強さ(参考値):17.7(1.81)
モジュール2.5歯数40穴径A(Φmm)35歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S5K質量(kg)1.34圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.16~0.34(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする