曜日別特売
SUSA2.5-42J45 SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39163634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数42
穴径A(Φmm)45
内容量1個注文コード39163634品番SUSA2.5-42J45
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):135(13.8)
歯面強さ(参考値):19.6(2)
モジュール2.5歯数42穴径A(Φmm)45歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S5K質量(kg)1.37圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.18~0.40(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする