曜日別特売
SUSA2-56J28 SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39165445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数56
穴径A28(Φmm)
内容量1個注文コード39165445品番SUSA2-56J28
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2歯数56穴径A(Φmm)28歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S5K質量(kg)1.44圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.18~0.36(理論値)公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):98.7(10.1)
歯面強さ(参考値):18(1.83)
歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)116基準円直径C(Φmm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする