※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの スチールラック
アズワンの スチールラック本体
ワイヤーラック タイプキャスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39166007
品番
61-62-3-3
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1212×457×1890
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
200
質量(kg)
15〜34
高さ(mm)
1890
奥行(mm)
457
間口(mm)
1212
耐荷重(kg/段)
100
耐荷重(kg)
全体:200、100/段
キャスター
ナイロン製キャスターストッパー付き・無し×各2個
材質(キャスター)
ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー付き・無し×各2個)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
ABS樹脂
棚段数(段)
5
アズワン品番
62-2137-56
呼び寸法(cm)
D45・H189
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000